RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ドリル
丁番ドリル 交換用ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57320883
品番
29017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.8
材質
HSS(ハイス)鋼
溝長(mm)
15
用途
丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに
トラスコ品番
798-2488
適合本体
29012
適合ねじ(mm)
3.8〜4.1(木ねじ)