仕様HDCP対応タイプ3口 アダプター 1.0m中継ケーブル付き規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、Type-Cポート:PD100W(給電用) *中継ケーブルを使用した場合PD60W