画像準備中

丁番ドリル 交換用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57320892 品番 29018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ドリル径(Φmm)3.2 材質HSS(ハイス)鋼 溝長(mm)16 用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに トラスコ品番798-2496 適合本体29013 適合ねじ(mm)4.5〜4.8(木ねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする