曜日別特売
26389 六角軸 座ぐりドリル RELIEF 57320935

六角軸 座ぐりドリル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)18
溝長(mm)10
内容量1本注文コード57320935品番26389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。

用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です刃径(mm)18材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92溝長(mm)10仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可トラスコ品番798-2216適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320978
2024-06-13
用途: ボール盤で使用しました
デザインオフィスアイボックスサービス業

ボール盤で使用しましたが、よく切れるビットだと思います。深さが40mmまでとなっているので、それ以上を削る場合は、細いドリルでセンターを出し、表裏から削る、段階的に削る等の作業が必要です。

対象商品 : 57320944
2021-01-11
用途: 木材留めのボルトナットの隠し
運輸・通信業

切れ味もよくて使いやすいです。あとは油保管だけでどれだけ持つかですかね。

対象商品 : 57320917
2020-05-19
用途: 木工

あまり切れが良くない
止め穴を作るための道具なので、切れないことで逆に微調整がしやすいこともあり、ある意味これで正解なのかもしれないが

1が参考にしています
対象商品 : 57320944
2019-12-26
用途: 機械の試作
教育・研究機関

シナ合板に穴を開ける際、しばしば表皮が木目に沿って剥がれてしまうが、本製品を用いると中心とともに外周が最初に削られるため、予めカッターなどで剥離防止の処理をせずに済み、作業が非常に楽になる。座ぐりドリルは概して高価だが、量販店よりも安価に入手できて嬉しい。

対象商品 : 57320926
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

屋外設置のガーデンベンチ?の修理用に。座板を留めるボルトのアタマ分だけを掘るために。

対象商品 : 57320953
2018-11-14
用途: 車両メンテナンス
運輸・通信業

ジムニーのバンプラバー作成に使用しました。フルバンプしたときにクッションゴム交換 別サイズ取り付けのネジ穴が会わなくて 大きくするときに活躍しました。なかなか量販店には無いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする