画像準備中

六角軸 座ぐりドリル

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57320987 品番 26399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。

刃径(mm)26 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)92 溝長(mm)12 用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 トラスコ品番798-2313 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386〜26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395〜26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600〜1300(26386〜26394、26399)、600〜700(26395〜26398)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57320978
2024-06-13
用途:
ボール盤で使用しました
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

ボール盤で使用しましたが、よく切れるビットだと思います。深さが40mmまでとなっているので、それ以上を削る場合は、細いドリルでセンターを出し、表裏から削る、段階的に削る等の作業が必要です。

対象商品:
57320944
2021-01-11
用途:
木材留めのボルトナットの隠し
運輸・通信業

切れ味もよくて使いやすいです。あとは油保管だけでどれだけ持つかですかね。

対象商品:
57320917
2020-05-19
用途:
木工

あまり切れが良くない
止め穴を作るための道具なので、切れないことで逆に微調整がしやすいこともあり、ある意味これで正解なのかもしれないが

1人が参考にしています
対象商品:
57320944
2019-12-26
用途:
機械の試作
教育・研究機関

シナ合板に穴を開ける際、しばしば表皮が木目に沿って剥がれてしまうが、本製品を用いると中心とともに外周が最初に削られるため、予めカッターなどで剥離防止の処理をせずに済み、作業が非常に楽になる。座ぐりドリルは概して高価だが、量販店よりも安価に入手できて嬉しい。

対象商品:
57320926
2021-01-23
用途:
普段使い
金融・保険業

屋外設置のガーデンベンチ?の修理用に。座板を留めるボルトのアタマ分だけを掘るために。

対象商品:
57320953
2018-11-14
用途:
車両メンテナンス
運輸・通信業

ジムニーのバンプラバー作成に使用しました。フルバンプしたときにクッションゴム交換 別サイズ取り付けのネジ穴が会わなくて 大きくするときに活躍しました。なかなか量販店には無いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする