RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ドリル
六角軸 丁番ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57321014
品番
29011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
ドリル径(Φmm)
2.4
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
90
溝長(mm)
14
用途
丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに
トラスコ品番
798-2437
適合機種
電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー
セット内容
ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
使用ドリル
29016
木ねじサイズ
3.5mm
木ねじ寸法(mm)
3.5