BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の 防爆プライヤ
ノンスパーキングウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57321048
品番
NSB408-250
参考基準価格(税別)
¥43,390
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO8976に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
45
トラスコ品番
818-3113
材質
ベリリウム銅
質量(g)
425
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)