ノンスパーキングコンビネーションプライヤー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)150 注文コード57321057 品番NSB400-160
参考基準価格(税別)¥26,480 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO5746に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
PVCコーティングハンドルです。

全長(mm)150 トラスコ品番818-3106 材質ベリリウム銅 質量(g)180 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする