サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の その他作業工具
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の ピンセット
ピンセット(PS)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
57321069
品番
8630A-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
幅(mm)
100
全長(mm)
115
色
白
質量(g)
3