NSB400-200 ノンスパーキングコンビネーションプライヤー BAHCO(バーコ) 57321075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングコンビネーションプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁全長(mm)200注文コード57321075品番NSB400-200
参考基準価格(税別)¥35,830販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO5746に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
PVCコーティングハンドルです。

全長(mm)200トラスコ品番818-3108材質ベリリウム銅質量(g)465切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする