8630A-115S 【滅菌】ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321078 8630A-115S 【滅菌】ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321078 8630A-115S 【滅菌】ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321078

【滅菌】ピンセット(PS)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード57321078 品番8630A-115S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 幅(mm)100 全長(mm)115 質量(g)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする