ノンスパーキングシャーカッティングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 注文コード57321093 品番NSB402-200
参考基準価格(税別)¥32,110 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO5749に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
PVCコーティングハンドルです。

全長(mm)200 トラスコ品番818-3110 材質ベリリウム銅 質量(g)410 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線0.8 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする