※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングエルゴプラスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ(#)No.1 注文コード57321136 品番NSB302-1-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO8764に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)220 軸長(mm)100 材質(軸)ベリリウム銅 質量(g)50 トラスコ品番818-3097 商品構成単品 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする