3/22より値下げ!現場を応援

ノンスパーキングエルゴプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57321154 品番 NSB302-3-150
参考基準価格(税別)¥12,660 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO8764に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.3 全長(mm)270 軸長(mm)150 材質(軸)ベリリウム銅 質量(g)130 トラスコ品番818-3099 商品構成単品 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする