フラットオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321218 品番ER-40A(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「900W※2」のパワフル出力ですばやく加熱。
「庫内よごれプロテクト」だからこびりつきにくい。
「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。

仕様レンジ最高出力(W):900、総庫内容量(L):18 ブラック
注意
※総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
※定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
※アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする