※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングエルゴマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57321224 品番 NSB300-4.5-100
参考基準価格(税別)¥24,330 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO2380に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。

先端形状マイナス 先端刃幅(mm)4.5 全長(mm)220 軸長(mm)20 材質(軸)ベリリウム銅 質量(g)50 トラスコ品番818-3093 商品構成単品 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする