カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの 電動コーヒーミル
電動コーヒーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57321236
品番
ハイカットミル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
仕様
化粧箱サイズ(mm):530×375×220
型式
ハイカットミル
質量(kg)
11(商品質量:12.7)
電源
100V/400W(50/60Hz)
能力
500g/分(中挽)
容量(g)
ホッパー 1,000 粉受 800
定格電流(A)
8/7(50/60Hz)
本体サイズ(mm)
275×325×520
定格時間
10分
カッター
グラインドタイプ