ワゴジャパン
ワゴジャパンの ドライバー/ビット
ワゴジャパンの ドライバー
ワゴジャパンの 防爆ドライバー
ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57321258
品番
210-647-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
2.5
全長(mm)
97
軸長(mm)
33
質量(g)
7
トラスコ品番
799-4486
商品構成
単品