仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本
材質ステンレス ABS PP セラミック
色オリーブグリーン
質量(g)約605
電源充電式(USB 5V 1A)
寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5
カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180
使用時間コーヒー豆15〜18gで1回使用あたり約2〜4分
充電時間約2.5〜3時間充電
耐熱温度(℃)110(ABS)
個装質量(g):約720
バッテリー容量(mAh)800 x2本
稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働