ワゴジャパン
ワゴジャパンの ドライバー/ビット
ワゴジャパンの ドライバー
ワゴジャパンの 防爆ドライバー
ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57321276
品番
210-657-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
3.5
全長(mm)
97
軸長(mm)
33
質量(g)
10
トラスコ品番
799-4508
商品構成
単品