※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの ドライバー/ビット
ワゴジャパンの ドライバー
ワゴジャパンの 防爆ドライバー
ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57321285
品番
210-658-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
3.5
全長(mm)
98
軸長(mm)
34
質量(g)
10
仕様
アングル角150°
トラスコ品番
799-4516
商品構成
単品