コーヒーメーカー ツイスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321306 品番SCG58K-3-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

独自の撹拌技術で、安定したおいしさが愉しめる
5杯用のコンパクトなコーヒーメーカー
保温プレート付だから、いつでも温かいコーヒーが愉しめます
抽出したコーヒーを撹拌するアロマツイスター技術を搭載

付属品メジャースプーン 仕様ポット:ガラス、使用フィルターペーパー:メリタ フィルターペーパー1×2、保温機能:加熱式保温機能、水槽タンク:着脱不可 ジェットブラック 容量(mL)700 電源(V)AC100 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする