東芝
東芝の キッチン/調理家電
東芝の トースター
東芝の オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57321340
品番
HTR-W7(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マイコンタイプのプレミアムモデル
黒鉛素材ハイスペックヒーター
東芝独自黒鉛素材のハイスペックヒーターを上下に配置
気密性の高い扉
直感的に操作できるピクトデザイン。
4つの自動メニュー
仕様
トースト枚数(枚):2、パンくずトレイ:●、上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、受皿:●、受皿外形寸法[内寸](mm):幅239×奥行149×高さ11
[幅230×奥行140]、庫内有効寸法(mm):幅260×奥行220×高さ94、着脱式焼あみ:●、自動メニュー:4種類、パン最大寸法:115mm×130mm×厚さ30mm(4枚切り相当)
質量(kg)
約3.4
色
ミルキーホワイト
消費電力(W)
1400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×279×227
温度調節
180・210・250℃(3段階調節)
タイマー
30分(報知音付き)