ドリップケトル 温度調整&タイマー機能付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321376 品番8717100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お好みの温度を簡単に設定でき、注ぎやすさにこだわったドリップケトル
コーヒーはもちろん、飲み物の種類によって好まれる温度はそれぞれです。40〜100℃まで1℃単位でお好みの温度設定ができ、設定温度に到達した後は、自動で30分の保温モードに切り替わります。ハンドドリップコーヒーの抽出に便利なカウントアップタイマーもついています。シンプルなインターフェイスと、見やすいLEDディスプレイで操作性も高く、つや消しステンレスの洗練されたデザインは、ご自宅でのコーヒータイムを素敵に演出してくれます。
重心のバランスが取れた形状と、柔らかく握りやすいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です。湯量や注ぐ位置、スピードのコントロールがしやすい先細りの注ぎ口とグースネックの形状で、おいしい1杯のお手伝いをします。
熱くなりにくいハンドルとフタのノブで、安心してお使いいただけます。

質量(kg)1.1 容量(L)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×287×207
注意
※本製品はご家庭でのご使用に限ります。業務用でのご使用は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする