電気ケトル Cafe Kettle(カフェケトル)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321385 品番7410JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

長い間、ほとんど変わらないデザインで今も愛されているクラシックでお洒落な電気ケトル。そこには変える必要のない完成された美しさと機能性があります。
高い保温性と安全設計、そして使いやすさが、いつもの暮らしをおいしく温めてくれます。
カップ1杯分なら約60秒で沸騰
自然保温力が高く電気代もお得
うっかりさんに嬉しい空焚き防止機能とオートオフ機能
お湯を捨て易く、中まで洗いやすい
『グッドデザイン・ロングライフデザイン賞』を受賞。

材質ステンレス・ポリプロピレン 質量(g)730(ケトル本体) 消費電力(W)1250 電源AC100V (50Hz/60Hz) コード長さ(m)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ケトル本体】25.5×13×22 最大容量(L)1 沸騰時間目安約5分(水温・室温24°の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする