光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57321577 品番 VV-HDMI200AA-8UHAOC-SV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応

用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応 ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。 対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネル シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキ ケーブル太さ(mm)4.6 対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz) 転送速度(Gbps)48 色深度Deep Color・SDR・HDR オーディオARC・eARC
注意
※ケーブル接続には方向性があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする