オフィスユニット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57321796 品番 XW-186PML
参考基準価格(税別)¥234,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

市販のOAタップを使用すると、ノートパソコンや携帯電話の充電が可能です。各扉にはダイヤル錠が付いていますので、書類やノートパソコンの保管も安心です。名刺が入る名刺差しを利用すると、ロッカー使用者の識別が可能です。投函口付きのメールロッカー型は個人宛ての郵便、配布資料を受け取るメールトレーとして使えます。ロッカー型は個人ごとのノートPCとボックスファイルなどが収納できます。

仕様メールトレー6枚付・名刺差し(タッグ式)6個付 種別メールロッカー型(2列3段) 質量(kg)60 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)右扉413・左扉422×410×542 設置形態下置専用 グリーン購入法適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,800 / 税込 ¥12,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする