LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の 書庫
LION (ライオン事務器)の フロアーケース
オフィスユニット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57321875
品番
XW-04PML
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。
付属品
カギ付
仕様
メールトレー2枚付・名刺差し(タック式)2個付
種別
メールロッカー型(2列1段)
材質
本体: スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
17.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×400
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
右扉413・左扉422×410×340
設置形態
上置専用
グリーン購入法
適合
注意
※メールロッカー用ポケットの取付はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません