セキスイ
接着剤 NO.20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
827-8654
827-8654
827-8655
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
57322028
品番
S205G
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
用途
エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
色
透明
仕様
挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)
トラスコ品番
827-8654
接続口径
13~75A
規格
日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
556mL
危険物の性状
非水溶性