TSK-S-HT100G 接着剤 HT 東栄管機 57322046

接着剤 HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(100g) 注文コード57322046 品番TSK-S-HT100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。

透明 用途HTパイプ・継手用接着剤 トラスコ品番827-8658 セット内容ハケ 材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間(20℃)
注意
※製品には「環境ホルモン70物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57322046 TSK-S-HT100G 31847979 TSK-S-HT100G 接着剤HT 東栄管機 接着剤HT 東栄管機 1個(100g) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする