東栄管機
東栄管機の 配管関係
東栄管機の 塩ビ接着剤
接着剤 HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(250g)
注文コード
57322055
品番
TSK-S-HT250G
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
色
透明
用途
HTパイプ・継手用接着剤
トラスコ品番
827-8659
セット内容
ハケ
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
24時間(20℃)
注意
※製品には「環境ホルモン70物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。