マッハ高圧ステンレスドラム30M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57322082 品番GHD-630TC-S
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高圧空気圧力専用エアーリールです。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。

全長(m)30 用途高圧空気圧専用ホース巻リール トラスコ品番838-7242 材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー 質量(kg)7 ブラック 最高使用圧力(MPa)3 外径(mm)10 内径(mm)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする