SHS-213A-OR エアーホースリール 三協リール 57322116 SHS-213A-OR エアーホースリール 三協リール 57322116 SHS-213A-OR エアーホースリール 三協リール 57322116 SHS-213A-OR エアーホースリール 三協リール 57322116 SHS-213A-OR エアーホースリール 三協リール 57322116

エアーホースリール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース寸法(全長)(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 注文コード57322116 品番SHS-213A-OR
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はホース寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)

ホース寸法(全長)(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ トラスコ品番818-9188 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 質量(kg)3.8 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)1/4メス 取付金具(一次側)1/4オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57322107
2020-02-01
用途:
整備工場での入れ替え
株式会社 モトーレン仙台 泉店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けも簡単で動きも以前のものより格別にスムーズです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする