曜日別特売
SHS-310A-OR エアーホースリール 三協リール 57322134

 

SHS-310A-OR エアーホースリール 三協リール 57322134
SHS-310A-OR エアーホースリール 三協リール 57322134
SHS-310A-OR エアーホースリール 三協リール 57322134
SHS-310A-OR エアーホースリール 三協リール 57322134
SHS-310A-OR エアーホースリール 三協リール 57322134

エアーホースリール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12注文コード57322134品番SHS-310A-OR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)

用途
空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
ホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12仕様吊り下げ・壁付け両用タイプトラスコ品番818-9190材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290質量(kg)3.9高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)3/8メス取付金具(一次側)3/8オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57322107
2020-02-01
用途: 整備工場での入れ替え
株式会社 モトーレン仙台 泉店自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で動きも以前のものより格別にスムーズです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする