画像準備中

デスク

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57322137 品番 YDH-M167SLS-D-PWK
参考基準価格(税別)¥144,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。

付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個 仕様アジャスター付 材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)、オレフィン樹脂)、本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、L脚ベース:ABS樹脂カバー付(L字脚タイプのみ) 質量(kg)57.9 天板:ピュアホワイト/本体:ブラック タイプ片袖机 取付高(mm)幕板:床上195・220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×720 グリーン購入法適合 引出し中央:ラッチ機能付、袖:ラッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様 脚間(mm)1141
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする