SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57322222
品番
SI-3018AM
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
用途
自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
トラスコ品番
794-8441
全長(mm)
315
質量(kg)
2.31
タイプ
(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100×180
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方