曜日別特売
SB 30 2 21 ヨコ軸2軸(2:1) マキシンコー 57323744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨコ軸2軸(2:1)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
質量(kg)34
トラスコ品番827-7759
内容量1台注文コード57323744品番SB 30 2 21
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。

用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用トラスコ品番827-7759セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)34速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)15.26設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)A軸出力トルク(N・m)79B軸出力トルク(N・m)158
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時回転数rpm(1800、1500、1200、1000、800、600、500、400、300、200、150、100、50、10)を御指示下さい。
※潤滑油の交換、運転開始後100時間で1回目の交換、以後6ヶ月又は2500時間に1度の間隔で交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする