机上棚

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57323790 品番 LDV-DT18H-W
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。

付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付 材質スチール・粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)19.8 ホワイト 最大積載荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1796×295×780 棚板有効寸法(mm)1742×240
注意
※棚板を2枚使用する場合は追加棚板をお買い求めください。
※机上棚を取り付けた場合、ジョイントテーブル・サイドパネルの取り付けはできません。またデスクマットは切り欠くなど加工が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする