※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57324155
品番
NR1311-002
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PTFE100%を特殊成形した製品です。
チューブとの接続可能です。
材質
PFA/PTFE、PTFE
用途
ろ過用
トラスコ品番
735-3189
寸法(mm)
(フィルター)20Φ×L50
質量(g)
90
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合外径(Φmm)
8
フィルター穴径(μm)
約5〜10
アズワン品番
61-3537-25
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000