ガラス試薬スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57324374 品番022-6100
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。
TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。

トラスコ品番868-3752 セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ 材質ガラス 全長(mm)【ゴムポンプ】360 容量(mL)100 質量(g)200 径(mm)×高さ(mm)60×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする