キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの 本体/セット
ステンレスシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
610
奥行(mm)
310
注文コード
57324462
品番
SUS 310X 610X2200-4
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
間口(mm)
610
奥行(mm)
310
高さ(mm)
2200
段数
4
トラスコ品番
828-1867
仕様
組立式
材質
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
質量(kg)
15.6
有効間口(mm)
540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません