画像準備中

パーソナルロッカー〈ソナリオ〉

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプコンセント付 種別縦投函型・6人用 ホワイト 注文コード57325357 品番XWS-311D-K
参考基準価格(税別)¥227,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はタイプ・種別・色など34種類から選べます 他の種類を見る

多様化する働き方に柔軟に対応するパーソナルロッカーシリーズ。モバイルPCの充電収納にも対応します。

仕様庫内メールポケット、90度開口扉、ダイヤル錠付、庫内PCトレー付 種別縦投函型・6人用 材質本体: スチール・粉体塗装 質量(kg)61.7 ホワイト タイプコンセント付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×388×340(トレー上部285) 設置形態上・下置両用 グリーン購入法適合
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする