フロンケミカル
フロンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
フロンケミカルの 洗浄周辺用品
フロンケミカルの 実験研究用カゴ/バスケット
フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57326693
品番
NR1272-003
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能
把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ132X200
用途
洗浄用
トラスコ品番
735-2522
材質
PTFE
形状
丸型
直径(Φmm)
132
高さ(mm)
200
質量(g)
150
容量(L)
2000
アズワン品番
61-3536-72
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000