※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ピッチ(mm)1 注文コード57326912 品番NR1663-007
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はピッチなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。

材質PTFE 用途薬液対策用、組立用 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ トラスコ品番735-4894 質量(g)20 ピッチ(mm)1 アズワン品番61-3538-26 ねじサイズM6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする