テンキーロッカー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57326915 品番 NTL21-02
参考基準価格(税別)¥153,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

テンキー仕様のロッカーです。ロッカー内部にアジャスター機構を内蔵しております。

付属品上部網棚・下部網棚・ハンガーパイプ・鏡・タオル掛・フック・小物入れ・単3乾電池2本 仕様アジャスター付 種別2人用 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) 質量(kg)37 タイプハンガータイプ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×440×1664 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×515×1790 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,700 / 税込 ¥8,470
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする