※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ボルト・ナット
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
57327007
品番
NR1663-011
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
材質
PTFE
用途
薬液対策用、組立用
仕様
ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
適合
M5用
トラスコ品番
735-4932
厚さ(mm)
1
質量(g)
15
アズワン品番
61-3538-30