ニシガキ工業
ニシガキ工業の 鋏
ニシガキ工業の 剪定鋏
ピストル剪定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57327183
品番
N164
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。
枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。
ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
刃長(mm)
53
切断能力(mm)
最大15
用途
果樹剪定用、植木剪定用
セット内容
取扱説明書(台紙)
材質
刃(SK鋼)、ハンドル(6ナイロン)
質量(g)
240
使用目的
剪定用
切断対象
果樹、植木
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×120×25
注意
※生木用です。それ以外の物を切ると破損の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません