鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 芝生鋏
芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57327278
品番
A-4
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
地面に刺さらないように、反り刃になっています。
全長(mm)
655
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
8
用途
芝刈、草刈りに
トラスコ品番
818-8017
材質
刃:日立安来鋼付、柄:ムク
使用目的
刈、刈り
切断対象
芝、草
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。