鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
普通刈込 白樫柄入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57327296
品番
B-4
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
普通タイプ刈込鋏です。
丸棒を打って伸ばして造った刃物のため、刃先に粘りがあります。
全長(mm)
650
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
10
用途
一般刈込に
トラスコ品番
818-8019
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
使用目的
刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。