※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327436
品番
NR1681-004
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
材質
PFA
容量(mL)
500
用途
実験用
トラスコ品番
735-5459
高さ(mm)
170
質量(g)
50
口内径(Φmm)
45
胴径(Φmm)
73
アズワン品番
61-9942-92
キャップ外径(Φmm)
60.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000